Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M30 8 25 Stück
Sechskantmutter ISO 4032 M30 8 25 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40328000300000
EAN/GTIN:
     4051426644329
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04032.800· Normart ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
625
25
€ 4,30*
ab € 0,5975*
€ 0,8643*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6063*
€ 0,9125*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8109*
€ 1,0909*
6 Tage
900
25
€ 5,99*
ab € 0,924*
€ 1,2431*
3 Tage
630
25
€ 5,59*
ab € 0,9501*
€ 1,2601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9125*
€ 1,08588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8693*
€ 1,03447
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8094*
€ 0,96319
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7561*
€ 0,89976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7063*
€ 0,8405
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.