Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 ISO 4032 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 8
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395852
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000300000
EAN/GTIN:
     4051426644329
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M30 8 25 Stück ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.800· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328000300000
Werksnummer:
8000200624
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
625
25
€ 4,30*
ab € 0,5975*
€ 0,8643*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6063*
€ 0,9025*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8209*
€ 1,0909*
Lager 1955
900
25
€ 5,99*
ab € 0,924*
€ 1,2331*
7 Tage
630
25
€ 5,59*
ab € 0,9501*
€ 1,2601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2331*
€ 1,46739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2085*
€ 1,43812
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,8275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.