| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1323980 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40149200120100 EAN/GTIN: 4043952420218 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 04014.920· Normart ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, m12 x 100 a2 din 931, din 931, din 931 a2, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000192974 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,397* | € 0,5612* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4028* | € 0,5964* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5136* | € 0,6736* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,5867* | € 0,7725* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6033* | € 0,7833* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|