| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1323395 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40141000140120 EAN/GTIN: 4043952397473 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode 04014.100· Normart ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 14 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din931 10.9 m14x120, din 931, din 931 10.9, Schraube, Reyher, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000189550 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,519* | € 0,7556* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5835* | € 0,8093* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,756* | € 0,9834* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,7672* | € 1,0072* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,791* | € 1,021* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|