Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 14 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378727
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000140120
EAN/GTIN:
     4043952397473
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 120 10.9 50 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000140120
Werksnummer:
8000189550
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,156190
Gewicht brutto Kg:
0,156190
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 120
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,519*
€ 0,7556*
5 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,5835*
€ 0,8093*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 0,756*
€ 0,9834*
2 Tage
70
50
€ 5,59*
ab € 0,7672*
€ 1,0072*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,791*
€ 1,021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9834*
€ 1,17025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9497*
€ 1,13014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.