Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter DIN 1587 M16 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1322785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015879400160000
EAN/GTIN:
     4043952379332
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 A 4 Sechskant-Hutmuttern · hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01587.940 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 1587
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
560
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,505*
€ 0,7659*
Lager 4757
693
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,7693*
€ 0,7693*
5 Tage
550
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5468*
€ 0,7768*
1 Tag
539
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5625*
€ 0,7925*
7 Tage
770
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5524*
€ 0,8088*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,7693*
€ 0,91547
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 0,7693* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 7,693* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.