Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M20
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M20
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14800200200000
EAN/GTIN:
     4043952368480
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m20
DIN 1480 Stahl SP feuerverzinkt Spannschlossmuttern · geschmiedet · offene Form - Abmessung: SP M 20 / 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01480.020
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typenbezeichnung:
Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form
Form:
SP
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Mutter, Reyher, Spannschlossmuttern, Mutterndreher, Spannschlösser, 8000184747
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 5,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,8853*
€ 6,0744*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,942*
€ 6,4233*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,5341*
€ 6,6188*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,86*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4233*
€ 7,64373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,287*
€ 7,48153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6576*
€ 6,73254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3514*
€ 6,36817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,982*
€ 5,92858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,812*
€ 5,72628
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,942*
€ 4,69098
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.