Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M12
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M12
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14790100120000
EAN/GTIN:
     4043952367995
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m 12
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01479.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Spannschlossmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 1479
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Mutter, Reyher, Spannschlossmuttern, Mutterndreher, Spannschlösser, 8000184690
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
490
10
€ 4,30*
ab € 0,8528*
€ 1,2848*
8 Tage
441
10
€ 5,59*
ab € 1,3005*
€ 1,3005*
5 Tage
450
10
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,31*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8651*
€ 1,359*
6 Tage
630
10
€ 5,99*
ab € 0,9549*
€ 1,3743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,359*
€ 1,61721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3402*
€ 1,59484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2021*
€ 1,4305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1233*
€ 1,33673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0451*
€ 1,24367
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8651*
€ 1,02947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.