Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 4x 18 Stahl 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 4x 18 Stahl 100
Steckkerbstift DIN 1474 4x 18 Stahl 100
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14740000040018
EAN/GTIN:
     4043952361986
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0589*
€ 0,0915*
7 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,103*
€ 0,14*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0965*
€ 0,1408*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1057*
€ 0,1467*
8 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1087*
€ 0,1497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.