Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 2x 12 Stahl 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 2x 12 Stahl 250
Steckkerbstift DIN 1474 2x 12 Stahl 250
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14740000020012
EAN/GTIN:
     4043952361535
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0523*
€ 0,0695*
5 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,0752*
€ 0,0923*
6 Tage
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,0834*
€ 0,1001*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1039*
€ 0,1039*
8 Tage
1200
250
€ 5,59*
ab € 0,1081*
€ 0,1081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.