Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 2x 10 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000020010
EAN/GTIN:
     4043952361528
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
250
€ 4,30*
ab € 0,0645*
€ 0,0937*
2 Tage
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,0723*
€ 0,0986*
7 Tage
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,0708*
€ 0,0997*
7 Tage
3000
250
€ 7,99*
ab € 0,0756*
€ 0,1025*
Lager 4757
2700
250
€ 4,95*
ab € 0,0951*
€ 0,1269*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0951* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 31,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.