Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 40x 58x 6 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014400100400000
EAN/GTIN:
     4043952352137
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1440
DIN 1440 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen · Produktklasse A (m) - Abmessung: 40 x 58 x 6 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Bolzen mit und ohne Kopf · Durchmesser: 40mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01440.010 · Normart: DIN 1440 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Außen-Ø:
58 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt S
Ausführung:
Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m)
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 1440 Scheibe, DIN 1440 Unterlegscheibe, ISO 8738, Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Stahlscheibe, din 1440, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
520
50
€ 4,30*
ab € 0,4075*
€ 0,5824*
5 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,585*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 0,4537*
€ 0,6037*
6 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,4456*
€ 0,6188*
Lager 4757
630
50
€ 4,95*
ab € 0,6053*
€ 0,7953*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7953*
€ 0,94641
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7853*
€ 0,93451
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7353*
€ 0,87501
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6753*
€ 0,80361
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6053*
€ 0,72031
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6053* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 39,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.