| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319975 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9859200360000 EAN/GTIN: 4043952347355 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00985.920· Normart DIN 985 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form | Ø: | 36 mm | Norm: | DIN 985 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, edelstahlmutter din 985, din985 m36, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern, 8000181580 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,0117* | € 5,4668* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,0598* | € 5,802* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,32* | € 5,94* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,2139* | € 6,7439* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,2023* | € 7,3323* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|