| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319915 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9857000050000 EAN/GTIN: 4043952346167 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 Messing Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00985.700· Normart DIN 985 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 985 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Sicherungsmutter (ohne Norm), reyher din 985 m5, sicherungsmutter (ohne norm), din 985 m5, Reyher, Sechskantmuttern, 8000181476 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0368* | € 0,0588* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1575* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1095* | € 0,1582* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1185* | € 0,1647* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1219* | € 0,1679* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|