Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil Messing
Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373612
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009857000050000
EAN/GTIN:
     4043952346167
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 Messing 100 Stück ~DIN 985 Messing Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00985.700· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009857000050000
Werksnummer:
8000181476
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1397*
€ 0,1917*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,55*
6 Tage
163
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 15,57*
5 Tage
163
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,76*
€ 15,67*
Lager 1955
190
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 16,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.