Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM 5 M25x1,5 Stahl 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 981 KM 5 M25x1,5 Stahl 10
Nutmutter DIN 981 KM 5 M25x1,5 Stahl 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9810000050000
EAN/GTIN:
     4043952344989
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km5 m25x1,5
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 5 M 25x1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 km 5, Mutter, Nutmuttern, Muttern, Reyher, 8000181318
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8554*
€ 1,3182*
3 Tage
552
10
€ 4,30*
ab € 4,0164*
€ 5,4524*
6 Tage
520
10
€ 4,90*
ab € 4,3325*
€ 5,5525*
5 Tage
720
10
€ 5,99*
ab € 4,3576*
€ 5,6511*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,4917*
€ 5,7517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2596*
€ 1,49892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1618*
€ 1,38254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0932*
€ 1,30091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0154*
€ 1,20833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8554*
€ 1,01793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.