Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M16x 1000mm Polyam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M16x 1000mm Polyam
Gewindestange DIN 975 M16x 1000mm Polyam
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9756000160000
EAN/GTIN:
     4043952341841
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Kunststoff PA Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.600· Normart DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
Kunststoff PA
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din975 m16 1000mm, din 976, din 976 m16, Ankerstangen, Gewindestift, Reyher, Gewindestangen, 8000180935
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 7,0276*
€ 10,38*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 7,6999*
€ 10,7564*
8 Tage
37
1
€ 5,59*
ab € 7,948*
€ 10,948*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 10,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,26*
€ 11,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,624*
€ 12,64256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,254*
€ 11,01226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.