Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 Polyamid
Gewindestange M 16 x 1000mm DIN 975 Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374861
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009756000160000
EAN/GTIN:
     4043952341841
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M16x 1000mm Polyamid 1 Stück ~DIN 975 Kunststoff PA Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.600· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009756000160000
Werksnummer:
8000180935
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,141300
Gewicht brutto Kg:
0,141300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 16 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 7,0376*
€ 10,46*
Lager 1955
60
1
€ 5,99*
ab € 7,7099*
€ 10,8364*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 11,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,25*
€ 11,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,8364*
€ 12,89532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6482*
€ 12,67136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9499*
€ 11,84038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6999*
€ 11,54288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3399*
€ 11,11448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7099*
€ 9,17478
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.