Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 30 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409100030
EAN/GTIN:
     4043952325445
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 30 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4168*
€ 0,5922*
12 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5975*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4558*
€ 0,6293*
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4782*
€ 0,6382*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4847*
€ 0,6447*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.