Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 8 A 4 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 8 A 4 1
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 8 A 4 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9639400020008
EAN/GTIN:
     4043952323830
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00963.940· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00681*
€ 0,01016*
5 Tage
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00733*
€ 0,01042*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00691*
€ 0,01068*
1 Tag
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,00768*
€ 0,01068*
6 Tage
13000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00794*
€ 0,01109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.