Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 40 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 40 A 2
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 40 A 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9639200100040
EAN/GTIN:
     4043952323014
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00963.920· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2974*
€ 0,4054*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4125*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,3219*
€ 0,415*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,3309*
€ 0,4209*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3017*
€ 0,4341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.