Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 40 4.8 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634000040040
EAN/GTIN:
     4043952315828
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.400 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0174*
€ 0,0237*
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,019*
€ 0,0273*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0292*
8 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0299*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0336*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.