Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000040040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 40 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000040040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 40 4.8
009634000040040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 40 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369639
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000040040
EAN/GTIN:
     4043952315828
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 40 4.8 1000 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000040040
Werksnummer:
8000178272
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 40
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0141*
€ 0,0211*
3 Tage
2000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0192*
€ 0,0272*
Lager 1955
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0281*
7 Tage
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0215*
€ 0,0286*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.