Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M16x 1,5 6 50 Stü


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M16x 1,5 6 50 Stü
Kronenmutter DIN 935-1 M16x 1,5 6 50 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9353050160150
EAN/GTIN:
     4043952290996
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00935.305
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde
Form:
Fein
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: kronenmutter din 935 -1 6 m 16x1,5 s, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Mutter, Muttern, Reyher, Kronenmuttern, 8000176032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,467*
€ 0,627*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,22*
€ 21,26*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,075*
€ 24,13*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,415*
€ 24,545*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,65*
€ 25,055*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.