Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 150 8.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 150 8.
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 150 8.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338000330150
EAN/GTIN:
     4043952262993
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
33 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 12x150, din 933, din 933 8.8, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000173570
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,229*
€ 7,6122*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 6,8451*
€ 9,3954*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 8,5174*
€ 11,0074*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,3161*
€ 11,9861*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 9,326*
€ 12,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,6122*
€ 9,05852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3576*
€ 8,75554
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,7356*
€ 8,01536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3009*
€ 7,49807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,909*
€ 7,03171
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,229*
€ 6,22251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,061* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.