Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 150 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 150 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 33 x 150 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367821
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000330150
EAN/GTIN:
     4043952262993
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 150 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000330150
Werksnummer:
8000173570
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,210000
Gewicht brutto Kg:
1,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 150
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,219*
€ 7,5622*
4 Tage
150
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,8351*
€ 9,3554*
Lager 1955
70
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,5574*
€ 10,9674*
8 Tage
49
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,8977*
€ 11,4377*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,3361*
€ 11,8061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,9674*
€ 13,05121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8074*
€ 12,86081
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,2474*
€ 12,19441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,7874*
€ 11,64701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,3374*
€ 11,11151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,5574*
€ 10,18331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,837* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.