Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M48x 150 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318100480150
EAN/GTIN:
     4043952234754
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 00931.810 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
48 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 13,5519*
€ 19,8827*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 15,1275*
€ 20,7775*
7 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 14,8376*
€ 20,9748*
7 Tage
49
1
€ 7,99*
ab € 15,81*
€ 21,64*
Lager 4757
44
1
€ 4,95*
ab € 19,9689*
€ 26,9189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,9189*
€ 32,03349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,5089*
€ 31,54559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,0989*
€ 29,86769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,0489*
€ 28,61819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,0289*
€ 27,40439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9689*
€ 23,76299
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.