Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 48 x 150 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 48 x 150 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 48 x 150 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362788
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100480150
EAN/GTIN:
     4043952234754
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M48x 150 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100480150
Werksnummer:
8000171113
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,010000
Gewicht brutto Kg:
3,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 13,5519*
€ 19,8827*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 15,1275*
€ 20,7775*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 14,8376*
€ 20,9748*
6 Tage
49
1
€ 7,99*
ab € 15,81*
€ 21,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,4266*
€ 25,0966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,9748*
€ 24,96001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,0262*
€ 23,83118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,7276*
€ 22,28584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,1976*
€ 21,65514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4876*
€ 20,81024
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8376*
€ 17,65674
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.