Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 13
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 13
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9311000120130
EAN/GTIN:
     4043952211663
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3866*
€ 0,5501*
6 Tage
200
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5625*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3921*
€ 0,5746*
6 Tage
200
50
€ 5,99*
ab € 0,4782*
€ 0,6429*
2 Tage
140
50
€ 5,59*
ab € 0,4917*
€ 0,6517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5746*
€ 0,68377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5134*
€ 0,61095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4849*
€ 0,57703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.