Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 12 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364638
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000120130
EAN/GTIN:
     4043952211663
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 130 10.9 50 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000120130
Werksnummer:
8000169035
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 130
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,3866*
€ 0,5401*
6 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5625*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3921*
€ 0,5746*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,4782*
€ 0,6329*
7 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 0,4917*
€ 0,6517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6329*
€ 0,75315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.