Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M16x 140 A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039240160140
EAN/GTIN:
     4043952125113
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.924
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 1,7933*
€ 2,5629*
6 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,61*
7 Tage
190
10
€ 5,99*
ab € 1,9081*
€ 2,6443*
2 Tage
133
10
€ 5,59*
ab € 1,9871*
€ 2,6871*
Lager 4757
171
10
€ 4,95*
ab € 2,6319*
€ 3,4619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4619*
€ 4,11966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4419*
€ 4,09586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2519*
€ 3,86976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1119*
€ 3,70316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9719*
€ 3,53656
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6319*
€ 3,13196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,619* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.