Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6039240080180
EAN/GTIN:
     4043952124499
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 180 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.924
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1141*
€ 1,4441*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 42,215*
€ 58,07*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,72*
€ 61,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 107,81*
€ 132,07*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 110,58*
€ 134,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,14*
€ 71,5666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.