Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6039240080045
EAN/GTIN:
     4043952124338
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.924
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1129*
€ 0,1658*
7 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1146*
€ 0,1751*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1259*
€ 0,1779*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1336*
€ 0,1859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.