| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1302320 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5803000560000 EAN/GTIN: 4043952109267 |
| |
|
| | |
| DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 56 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00580.300· Normart DIN 580· Produkt-Typbezeichnung Ringschrauben Weitere Informationen: | | Gewinde: | 56 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Material: | C 15 E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din580 ringschraube c15e m56, din 580 c15e, din 580, Ringmuttern, Reyher, Ringmutter, Ringschrauben, 8000159153 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,4902* | € 74,168* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 64,706* | € 86,5464* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,4233* | € 97,5941* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 81,33* | € 101,00* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,6684* | € 109,8084* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|