Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 8x 35 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 8x 35 A 4
Sechskantholzschraube DIN 571 8x 35 A 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5719400080035
EAN/GTIN:
     4043952108512
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.940· Normart DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1329*
€ 0,1849*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,88*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 14,95*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 15,85*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,60*
€ 22,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.