Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 5x 30 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 5x 30 A 4
Sechskantholzschraube DIN 571 5x 30 A 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5719400050030
EAN/GTIN:
     4043952108277
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.940· Normart DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
200
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0874*
4 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0629*
€ 0,0918*
6 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0685*
€ 0,0945*
2 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0699*
€ 0,0963*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0642*
€ 0,0973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.