Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 50 Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 50 Sta
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 50 Sta
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5710000100050
EAN/GTIN:
     4043952105276
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.000· Normart DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0855*
€ 0,1273*
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0933*
€ 0,13*
5 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,0937*
€ 0,1324*
7 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,0959*
€ 0,1345*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0963*
€ 0,1467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.