Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 50 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005710000100050
EAN/GTIN:
     4043952105276
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.000 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0859*
€ 0,126*
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,093*
€ 0,1287*
6 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,0934*
€ 0,1313*
Lager 4BULW
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,0965*
€ 0,1335*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1009*
€ 0,1386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.