| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1301377 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5539100040006 EAN/GTIN: 4043952097731 |
| |
|
| | |
| DIN 553 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00553.910 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Spitze und Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 553 | Werkstoff: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, din 553 m4x6, iso 7434 edelstahl, din 553 5x6, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000158332 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,055* | € 0,0848* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0557* | € 0,0898* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0632* | € 0,0919* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0653* | € 0,0949* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0669* | € 0,0967* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|