| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1301063 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5519100050012 EAN/GTIN: 4043952094464 |
| |
|
| | |
| DIN 551 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00551.910 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din551 a1, din 551, edelstahlschraube din 551, Reyher, Schraube, Schrauben, Gewindestifte, Gewindestift, 8000158142 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,089* | € 0,1276* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0852* | € 0,1299* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0868* | € 0,1378* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1094* | € 0,1575* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,111* | € 0,159* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|