| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1300442 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4713000060000 EAN/GTIN: 4043952086209 |
| |
|
| | |
| ~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 6 x 0,7 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00471.300· Normart DIN 471 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 6 mm | Norm: | DIN 471 | Werkstoff: | 1.4122 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen 6mm, sicherungsring für wellen, sicherungsring din471, Scheibe, Sicherungsscheibe, Reyher, Scheiben, Spannscheiben, 8000157403 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0331* | € 0,0513* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,037* | € 0,0538* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0339* | € 0,0544* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0554* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,043* | € 0,0624* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|