| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1300370 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4710000650000 EAN/GTIN: 4043952084816 |
| |
|
| | |
| DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 65 x 2,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00471.000· Normart DIN 471 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 65 mm | Norm: | DIN 471 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Reyher, Spannscheiben, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, 8000157272 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1779* | € 0,2584* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,192* | € 0,262* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1804* | € 0,2693* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,2164* | € 0,2964* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,2257* | € 0,3057* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,465* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|