Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 26
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 26
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4340100260000
EAN/GTIN:
     4043952071977
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben · vierkant · keilförmig 8 % · für U-Träger - Abmessung: 26 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: U-Träger· Durchmesser 26mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00434.010· Normart DIN 434· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
26 mm
Außen-Ø:
56 x 56 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger
Stärke:
26 x 8,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, Stahlscheibe, din 434 stahl, din 434, Reyher, Unterlegscheiben, Kegelpfanne, Scheibe, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, 8000156035
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7111*
€ 1,0079*
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,9691*
€ 1,2984*
6 Tage
650
50
€ 4,90*
ab € 1,045*
€ 1,325*
6 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 1,0586*
€ 1,3491*
8 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 1,0885*
€ 1,3785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0079*
€ 1,1994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8895*
€ 1,05851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8241*
€ 0,98068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7811*
€ 0,92951
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.