Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 26 Stahl galv.verz. Neigung 8% 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000156035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004340100260000
EAN/GTIN:
     4043952071977
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben · vierkant · keilförmig 8 % · für U-Träger - Abmessung: 26 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: U-Träger · Durchmesser: 26mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00434.010 · Normart: DIN 434 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
26 mm
Außen-Ø:
56 x 56 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger
Stärke:
26 x 8,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, Stahlscheibe, din 434, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,9691*
€ 1,3184*
6 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 1,045*
€ 1,335*
Lager 4BULW
525
50
€ 5,59*
ab € 1,0794*
€ 1,3794*
8 Tage
750
50
€ 5,99*
ab € 1,0601*
€ 1,4015*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,3236*
€ 1,6636*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,3794*
€ 1,64149
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,3594*
€ 1,61769
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2894*
€ 1,53439
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2294*
€ 1,46299
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,1894*
€ 1,41539
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,0794*
€ 1,28449
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0794* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 68,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.