Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 26
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 26
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4340000260000
EAN/GTIN:
     4043952071915
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434 Stahl Scheiben · vierkant · keilförmig 8 % · für U-Träger - Abmessung: 26 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: U-Träger· Durchmesser 26mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00434.000· Normart DIN 434· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
26 mm
Außen-Ø:
56 x 56 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger
Stärke:
26 x 8,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, Stahlscheibe, din 434 stahl, din 434, Scheibe, Kugelscheibe, Unterlegscheiben, Kegelpfanne, Reyher, Unterlegscheibe, 8000156029
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,7036*
€ 0,967*
6 Tage
1050
50
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 0,98*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7139*
€ 1,0221*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,9654*
€ 1,2154*
5 Tage
1500
50
€ 5,99*
ab € 0,9718*
€ 1,2314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0221*
€ 1,2163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9765*
€ 1,16204
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7739*
€ 0,92094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7139*
€ 0,84954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.