Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe 26 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl Neigung 8%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Scheibe 26 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl Neigung 8%
U-Scheibe 26 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl Neigung 8%
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346703
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004340000260000
EAN/GTIN:
     4043952071915
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 26 Stahl Neigung 8% 50 Stück DIN 434 Stahl Scheiben · vierkant · keilförmig 8 % · für U-Träger - Abmessung: 26 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: U-Träger· Durchmesser: 26mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00434.000· Normart: DIN 434· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004340000260000
Werksnummer:
8000156029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
26
Norm:
DIN 434 vierkant keilförmig
Produktart:
U-Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl Neigung 8%
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,7036*
€ 0,967*
6 Tage
1050
50
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 0,98*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7139*
€ 1,0221*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,9654*
€ 1,2154*
Lager 1955
1500
50
€ 5,99*
ab € 0,9718*
€ 1,2314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2314*
€ 1,46537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1966*
€ 1,42395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1318*
€ 1,34684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0918*
€ 1,29924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0418*
€ 1,23974
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9718*
€ 1,15644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.