Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 10
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1298802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049100050010
EAN/GTIN:
     4043952067062
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00404.910
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Edelstahl-Kreuzlochschraube, Edelstahlkreuzlochschraube, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, din 404 a 1, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m5, Reyher, Gewindeschrauben, Ankerschrauben, Schrauben, Sonstige, 8000155668
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3966*
€ 0,5166*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 41,41*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,06*
€ 41,62*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,87*
€ 42,85*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 45,44*
€ 58,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.