Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M4x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M4x 16
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M4x 16
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1298796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049100040016
EAN/GTIN:
     4043952067000
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00404.910
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Edelstahl-Kreuzlochschraube, Edelstahlkreuzlochschraube, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, kreuzlochschraube m4 x 16, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m4, Gewindeschrauben, Reyher, Ankerschrauben, Schrauben, Sonstige, 8000155664
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2631*
€ 0,3431*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 27,63*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,76*
€ 27,76*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,47*
€ 28,42*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 34,86*
€ 45,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.