Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 6 1.4310 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 6 1.4310 1000 Stück
Federring DIN 127 A 6 1.4310 1000 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1279610060000
EAN/GTIN:
     4043952054826
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 6mm· Form Form A· Gruppencode 00127.961· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
1.431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0334*
5 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0254*
€ 0,0337*
7 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0264*
€ 0,0344*
3 Tage
8987
1000
€ 4,30*
ab € 0,0258*
€ 0,0358*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0262*
€ 0,0378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.