Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 6 1.4310 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000154998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001279610060000
EAN/GTIN:
     4043952054826
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.961 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0331*
5 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0255*
€ 0,0335*
4 Tage
9987
1000
€ 4,30*
ab € 0,0258*
€ 0,0357*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0357*
Lager 4BULW
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0287*
€ 0,0374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.